Motion
M324762C(4C)

Magnaloy
M324762C(4C)

Adaptateur de moteur de pompe - montage horizontal, convient aux tailles de cadre 324TC/324TSC/326TC/326TSC/364TC/364TSC/365TC/365TSC/404TC/404TSC/405TC/405TSC/324UC/324USC/326UC/326USC/364UC/364USC/365UC/365USC/404UC/404USC/405UC/405USC , convient aux tailles de bride de pompe SAE-C
N° D’ARTICLE MI00799724
N° MFRM324762C(4C)
Prix282.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Magnaloy
M324762C(4C)

Adaptateur de moteur de pompe - montage horizontal, convient aux tailles de cadre 324TC/324TSC/326TC/326TSC/364TC/364TSC/365TC/365TSC/404TC/404TSC/405TC/405TSC/324UC/324USC/326UC/326USC/364UC/364USC/365UC/365USC/404UC/404USC/405UC/405USC , convient aux tailles de bride de pompe SAE-C
N° D’ARTICLE MI00799724
N° MFRM324762C(4C)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix282.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KIT DE MONTAGE POMPE/MOTEUR M324762C(4C)K

Spécifications

  • Position de montage
    horizontal
  • Taille du cadre
    324TC, 324TSC, 326TC, 326TSC, 364TC, 364TSC, 365TC, 365TSC, 404TC, 404TSC, 405TC, 405TSC, 324UC, 324USC, 326UC, 326USC, 364UC, 364USC, 365UC, 365USC, 404UC, 404USC, 405UC, 405USC
  • Distance face à face
    7.6200 po
  • Dégagement radial
    7.7400 po
  • Bride de pompe
    SAE-C
  • Motif de boulon
    2 Boulon/4 Boulon
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    11.00 po
  • Diamètre de la bride du moteur
    14.00 po
  • Diamètre du pilote de moteur
    12.50 po
  • Diamètre du trou de boulon
    21/32 po
  • Série
    324-1
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif