Motion
1B VQ

Mead
1B QEV

Vanne d'échappement pneumatique rapide - 2.71 (entrée vers cylindre) Cv, 2.83 (cylindre vers échappement) Cv Coefficient de débit, 0.2500 NPT Port, 125 psi max.
N° D’ARTICLE MI00799725
N° MFR1B QEV
Prix114.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
1B QEV

Vanne d'échappement pneumatique rapide - 2.71 (entrée vers cylindre) Cv, 2.83 (cylindre vers échappement) Cv Coefficient de débit, 0.2500 NPT Port, 125 psi max.
N° D’ARTICLE MI00799725
N° MFR1B QEV
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
Prix114.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1B-QEV VANNE DE 1/4" (ANCIEN 1-QEV)

Spécifications

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.71 (entrée vers cylindre) Cv, 2.83 (cylindre vers échappement) Cv
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Taille de l’orifice d’échappement
    0.2500 NPT
  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Largeur totale
    1-7/8 po
  • Hauteur totale
    2-17/32 po
  • Pression de fonctionnement minimale
    30 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    30 à 125 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Norme de filetage
    NPT
  • Poids
    0.85

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif