Aperçu
Spécifications
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv3.13 (entrée vers cylindre) Cv, 3.43 (cylindre vers échappement) Cv
- Taille du port3/8 NPT
- Pression de fonctionnement maximale125 psi
- Taille de l’orifice d’échappement0.3750 NPT
- Longueur totale1-3/4 po
- Largeur totale1-7/8 po
- Hauteur totale2-17/32 po
- Pression de fonctionnement minimale30 psi
- Plage de pression de fonctionnement30 à 125 psi
- Sexe portuaireFemme
- Type de connexion de portFileté
- Norme de filetageNPT
- Poids0.8