Aperçu
Spécifications
- Diamètre du cercle de boulonnage11.00 po
- Diamètre du trou de boulon21/32 po
- Motif de boulon2 Boulon/4 Boulon
- Distance face à face8.7500 po
- Taille du cadre324TC, 324TSC, 326TC, 326TSC, 364TC, 364TSC, 365TC, 365TSC, 404TC, 404TSC, 405TC, 405TSC, 324UC, 324USC, 326UC, 326USC, 364UC, 364USC, 365UC, 365USC, 404UC, 404USC, 405UC, 405USC
- Hauteur9.88
- Longueur14.28
- Catalogue du fabricant
- Diamètre de la bride du moteur14.00 po
- Diamètre du pilote de moteur12.50 po
- Position de montagehorizontal
- Bride de pompeSAE-C
- Dégagement radial7.7400 po
- Série324-2
- Poids20.23
- Largeur14.27