Motion
3 VQ

Mead
3 QEV

Vanne d'échappement pneumatique rapide - 0.1 (entrée vers cylindre) Cv, 0.13 (cylindre vers échappement) Cv Coefficient de débit, 0.1250 NPT Port, 125 psi max.
N° D’ARTICLE MI00799826
N° MFR3 QEV
Prix115.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
3 QEV

Vanne d'échappement pneumatique rapide - 0.1 (entrée vers cylindre) Cv, 0.13 (cylindre vers échappement) Cv Coefficient de débit, 0.1250 NPT Port, 125 psi max.
N° D’ARTICLE MI00799826
N° MFR3 QEV
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
Prix115.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3-QEV 1/8" QUICK EXHAUST VALVE
  • Les soupapes d’échappement rapides (QEV) augmentent la vitesse de la tige de vérin en vidangeant l’air d’échappement directement au niveau du vérin au lieu de revenir à travers la soupape de commande
  • Utilisez un QEV dans chaque orifice de cylindre pour augmenter la vitesse de la tige dans les deux directions
  • L’utilisation d’une vanne d’évacuation rapide pour augmenter la vitesse de cycle permet d’utiliser une vanne de commande plus petite et moins coûteuse

Spécifications

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.1 (entrée vers cylindre) Cv, 0.13 (cylindre vers échappement) Cv
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Taille de l’orifice d’échappement
    0.1250 NPT
  • Longueur totale
    1/2 po
  • Largeur totale
    1/2 po
  • Hauteur totale
    1-13/16 po
  • Pression de fonctionnement minimale
    30 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    30 à 125 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Norme de filetage
    NPT
  • Poids
    0.067

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif