H601A-002-F1
Débitmètre hydraulique - Port de 0.2 gal/min, SAE, débit max. de 2 gal/min
N° D’ARTICLE MI00799844
N° MFRH601A-002-F1
Price$1,037.78/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - Port de 0.2 gal/min, SAE, débit max. de 2 gal/min
N° D’ARTICLE MI00799844
N° MFRH601A-002-F1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,037.78/each

Aperçu

Description du fabricant
H601A-002-F1 DÉBITMÈTRE
  • Signale automatiquement l’alarme si le débit est trop élevé ou trop bas
  • Ouvre ou ferme automatiquement les circuits électriques
  • Déclenche des témoins d’avertissement, des avertisseurs sonores et d’autres dispositifs
  • Arrête les pompes et/ou tout autre équipement pour protéger votre exploitation contre les dommages permanents
  • Disponible en tailles de 1/4 po à 1-1/2 po en aluminium, laiton et acier inoxydable
  • S’installe dans n’importe quelle position
  • Échelle linéaire plus facile à lire
  • Pas de redresseurs de débit ni d'exigences spéciales en matière de tuyauterie
  • Relativement insensible aux chocs et aux vibrations
  • Échelles spéciales disponibles
  • Boîtier en aluminium
  • Pression maximale : 3,500 psi
  • Fabricant : Hedland

Spécifications

  • Norme de filetage
    EIG
  • Débit minimum
    0.2 gal/min
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    2 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Milieu de fonctionnement
    Fluide hydraulique
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif