Aperçu
Spécifications
- Direction du débit4-Way
- Type d’actionneurPédale
- Pression de fonctionnement maximale+120 psi
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1 Cv
- Plage de température de fonctionnement0 à +120 °F
- Plage de pression de fonctionnementAspirateur à +120 psi
- Matériau du jointNitrile
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Port 1 taille/type1/4 NPTF
- Longueur totale4-1/16 po
- Sexe portuaireFemme