N2-DB

Mead
N2-DB

Électrovanne - femelle, 120 V c.a.
N° D’ARTICLE MI00799874
N° MFRN2-DB
Prix400.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
N2-DB

Électrovanne - femelle, 120 V c.a.
N° D’ARTICLE MI00799874
N° MFRN2-DB
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
Prix400.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N2-DB VANNE 120VAC

Spécifications

  • Actionnement
    Pneumatique pilote
  • Détails supplémentaires
    Lubrification
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.00 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +120 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    Aspirateur à +120 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +120 °F
  • Hauteur totale
    1-29/32 po
  • Longueur totale
    3-1/32 po
  • Largeur totale
    1-25/32 po
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPTF
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Temps de réponse
    30 à 40 ms
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120 V c.a.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif