N2000
Pompe à engrenage rotatif N2000 , 4 gal/min, 150 psi, ports NPT 1/4 po.
N° D’ARTICLE MI00800195
N° MFRN2000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à engrenage rotatif N2000 , 4 gal/min, 150 psi, ports NPT 1/4 po.
N° D’ARTICLE MI00800195
N° MFRN2000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 2000

Spécifications

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Vérifier le matériau du siège
    Laiton
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/4 po NPT
  • Pression maximale
    150 psi
  • Débit maximum
    4.0 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Options
    Buna Lip ou Viton Lip. Joint torique enrobant de silicone Teflon en option.
  • Matériau du corps de pompe
    Bronze
  • Joint d’étanchéité
    Emballage
  • Conception du type
    Engrenage rotatif
  • Matériaux mouillés
    Bronze, acier inoxydable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif