M056452A(4A)

Magnaloy
M056452A(4A)

Adaptateur de moteur de pompe - montage horizontal, convient aux tailles de cadre 56C/143TC/145TC/182UC/184UC , convient aux brides de pompe SAE-AA
N° D’ARTICLE MI00800306
N° MFRM056452A(4A)
Prix56.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Magnaloy
M056452A(4A)

Adaptateur de moteur de pompe - montage horizontal, convient aux tailles de cadre 56C/143TC/145TC/182UC/184UC , convient aux brides de pompe SAE-AA
N° D’ARTICLE MI00800306
N° MFRM056452A(4A)
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
Votre prix56.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MONTAGE POMPE/MOTEUR M056452A(4A)-K

Spécifications

  • Position de montage
    horizontal
  • Taille du cadre
    56C, 143TC, 145TC, 182UC, 184UC
  • Distance face à face
    4.5000 po
  • Dégagement radial
    4.1500 po
  • Bride de pompe
    SAE-AA
  • Motif de boulon
    2 Boulon/4 Boulon
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.88 po
  • Diamètre de la bride du moteur
    6.81 po
  • Diamètre du pilote de moteur
    4.50 po
  • Diamètre du trou de boulon
    7/16 po
  • Série
    M056
  • Catalogue du fabricant
  • Hauteur
    5.45
  • Longueur
    8.15
  • Poids
    3.43
  • Largeur
    8.2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif