M182472A(4A)

Magnaloy
M182472A(4A)

Adaptateur de moteur de pompe - montage horizontal, convient aux tailles de cadre 182TC/184TC/213TC/215TC/254TC/256TC/213UC/215UC/254UC/256UC , convient aux brides de pompe SAE-A
N° D’ARTICLE MI00800556
N° MFRM182472A(4A)
Prix102.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Magnaloy
M182472A(4A)

Adaptateur de moteur de pompe - montage horizontal, convient aux tailles de cadre 182TC/184TC/213TC/215TC/254TC/256TC/213UC/215UC/254UC/256UC , convient aux brides de pompe SAE-A
N° D’ARTICLE MI00800556
N° MFRM182472A(4A)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix102.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MONTAGE POMPE/MOTEUR M182472A(4A)-K

Spécifications

  • Position de montage
    horizontal
  • Taille du cadre
    182TC, 184TC, 213TC, 215TC, 254TC, 256TC, 213UC, 215UC, 254UC, 256UC
  • Distance face à face
    4.7500 po
  • Dégagement radial
    5.0000 po
  • Bride de pompe
    SAE-A
  • Motif de boulon
    2 Boulon/4 Boulon
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.25 po
  • Diamètre de la bride du moteur
    9.00 po
  • Diamètre du pilote de moteur
    8.50 po
  • Diamètre du trou de boulon
    17/32 po
  • Série
    182-4
  • Catalogue du fabricant
  • Hauteur
    6.3
  • Longueur
    9.6
  • Poids
    5.6
  • Largeur
    10.3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif