Aperçu
Description du fabricant
CHAUFFAGE ET3-1004
- Garde l’huile à environ 80°F
- Le thermostat automatique à réglage fixe intégré se ferme normalement à 70°F et s’ouvre à 100°F
- Homologué UL et certifié CSA
- Densité de puissance de 22 W/pi2 sur tous les appareils de chauffage de la série ET; ne brûle pas d’huile
- Le thermostat intérieur a une cote maximale de 250VAC
- Boîtier de câblage intempérisé (NEMA 4)
- Pour les réservoirs de plus de 500 gallons, utilisez plusieurs appareils de chauffage
- Aucun contacteur requis
- Les radiateurs doivent être montés horizontalement et immergés en tout temps; ne pas monter de haut en bas
- Réchauffeurs non conçus pour le courant continu
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité