Motion
AH 000 03 12S
Bloc de tête - Aluminium, 3 stations, ports SAE 12 , tous d’un côté
N° D’ARTICLE MI00801571
N° MFRAH 000 03 12S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc de tête - Aluminium, 3 stations, ports SAE 12 , tous d’un côté
N° D’ARTICLE MI00801571
N° MFRAH 000 03 12S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AH-000-03-12S BLOC D’EN-TÊTE
  • Conçu pour fournir des ports de sortie communs à un port collecteur (à travers)
  • Le port d’en-tête est toujours d’une taille plus grande que les ports de sortie
  • Évalué à 3,000 psi
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite

Spécifications

  • Matériel
    Aluminium
  • Pression maximale
    3000 psi
  • Emplacement du port
    Tout sur un côté
  • Ports
    SAE 12
  • Stations
    3
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif