Motion
02BCP207EXAT

Cooper
02BCP207EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 2-7/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00801848
N° MFR02BCP207EXAT
Prix4,543.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BCP207EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 2-7/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00801848
N° MFR02BCP207EXAT

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,543.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
02BCP207EX PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.2500 à 11 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    8.1250 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    3 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    4.9375 po
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37770 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    43390 lbf
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Série
    02
  • Roulement de rechange
    02 B 207 EX
  • Poids
    35.35 lb
  • Rpm max.
    3680 tr/min
  • CUP_NON
    7316577860316
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif