Motion
H601A-010-F1
Débitmètre hydraulique - électrique, taille de port 1 gal/min, SAE, femelle, débit max. 10 gal/min
N° D’ARTICLE MI00801911
N° MFRH601A-010-F1
Prix864.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - électrique, taille de port 1 gal/min, SAE, femelle, débit max. 10 gal/min
N° D’ARTICLE MI00801911
N° MFRH601A-010-F1
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
Votre prix864.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H601A-010-F1 DÉBITMÈTRE
  • Signale automatiquement l’alarme si le débit est trop élevé ou trop bas
  • Ouvre ou ferme automatiquement les circuits électriques
  • Déclenche des témoins d’avertissement, des avertisseurs sonores et d’autres dispositifs
  • Arrête les pompes et/ou tout autre équipement pour protéger votre exploitation contre les dommages permanents
  • Disponible en tailles de 1/4 po à 1-1/2 po en aluminium, laiton et acier inoxydable
  • S’installe dans n’importe quelle position
  • Échelle linéaire plus facile à lire
  • Pas de redresseurs de débit ni d'exigences spéciales en matière de tuyauterie
  • Relativement insensible aux chocs et aux vibrations
  • Échelles spéciales disponibles
  • Boîtier en aluminium
  • Pression maximale : 3,500 psi

Spécifications

  • Norme de filetage
    EIG
  • Débit minimum
    1 gal/min
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Actionnement
    Électrique
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Fluide hydraulique
  • Taille du port
    SAE 10 (7/8–14 UNF)
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif