Aperçu
Description du fabricant
COLLECTEUR AD05-P-03-5-P/C
- Construction en aluminium billetté
- Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
- Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
- Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite
- Fabricant : Daman
Spécifications
- MatérielAluminium
- Cavités de secours1
- Stations3
- Espacement de la vanne5 po
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité