Motion
AD05P045P/C
Collecteur de soupapes D05 - Aluminium, 4 postes, Espacement de soupapes 5 po / 254 mm, Cavites de décharge - 1
N° D’ARTICLE MI00801960
N° MFRAD05P045P/C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D05 - Aluminium, 4 postes, Espacement de soupapes 5 po / 254 mm, Cavites de décharge - 1
N° D’ARTICLE MI00801960
N° MFRAD05P045P/C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR AD05-P-04-5P/C
  • Construction en aluminium billetté
  • Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite
  • Fabricant : Daman

Spécifications

  • Matériel
    Aluminium
  • Cavités de secours
    1
  • Stations
    4
  • Espacement de la vanne
    5 po
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif