Motion
AD05P023S/C
Collecteur de soupapes D05 - Aluminium, 2 postes, Espacement de soupapes 3-1/4 po / 254 mm, Cavites de décharge - 1
N° D’ARTICLE MI00801979
N° MFRAD05P023S/C
Prix270.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D05 - Aluminium, 2 postes, Espacement de soupapes 3-1/4 po / 254 mm, Cavites de décharge - 1
N° D’ARTICLE MI00801979
N° MFRAD05P023S/C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix270.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR AD05-P-02-3S/C
  • Construction en aluminium billetté
  • Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite
  • Fabricant : Daman

Spécifications

  • Hauteur
    4.09
  • Longueur
    12.78
  • Matériel
    Aluminium
  • Cavités de secours
    1
  • Stations
    2
  • Espacement de la vanne
    3-1/4 po
  • Poids
    8.11
  • Largeur
    3.83
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif