Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.0000 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.8125 po
- Longueur totale13.0000 po
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale8.5000 po
- Type de serviceService intensif
- Largeur de la base3-1/2 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale5.5000 po
- Type de jointLabyrinthe
- Capacité de charge dynamique radiale49200 lbf
- Capacité de charge statique radiale59000 lbf
- Type de lubrificationGraisse
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Série02
- Roulement de rechange02 B 215 EX
- Poids62.15 lb
- Rpm max.3080 tr/min
- CUP_NON7316577947871
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller