Aperçu
Spécifications
- Norme de filetageEIG
- Débit minimum0.2 gal/min
- Sexe de la connexionFemme
- ActionnementÉlectrique
- ActionDirectement
- Débit maximum2 gal/min
- Température de fonctionnement maximale240 °F
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Milieu de fonctionnementEau
- Taille du portSAE 10 (7/8–14 UNF)
- Type de débitmètreDébit
- Type de raccord d’extrémitéFileté