02BCPM215GRAT

Cooper
02BCPM215GRAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 2-15/16 po, matériau en fonte ductile, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00802132
N° MFR02BCPM215GRAT
Prix6,606.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BCPM215GRAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 2-15/16 po, matériau en fonte ductile, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00802132
N° MFR02BCPM215GRAT
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
Prix6,606.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
02BCPM215GR PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.8125 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    8.5000 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    5.5000 po
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    59000 lbf
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Série
    02
  • Roulement de rechange
    02 B 215 GR
  • Poids
    62.57 lb
  • Rpm max.
    3080 tr/min
  • CUP_NON
    7316577231727
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif