Aperçu
Spécifications
- Famille de moteursAimant permanent
- Type de moteurBrossé
- Puissance du moteur1/6 hp
- Tension d’armature c.c.90 V
- Régime de base1800 tr/min
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Taille du cadre NEMA/IEC42CYZ
- Diamètre de l’arbre0.50 po
- Dimension C de la longueur totale8.47 po
- Poids18.50 lb
- Numéro CUP du fabricant781711594759
- Type de montageVisage en C / Base amovible