Aperçu
Description du fabricant
1/6 1750 APM916AT-B TENV 90 42CZ
Spécifications
- Famille de moteursAimant permanent
- Type de moteurBrossé
- Puissance du moteur1/6 hp
- Tension d’armature c.c.90 V
- Régime de base1800 tr/min
- Type de boîtierTENV
- Taille du cadre NEMA/IEC42CYZ
- Diamètre de l’arbre0.50 po
- Dimension C de la longueur totale9.50 po
- Poids20.00 lb
- Numéro CUP du fabricant781711191170
- CUP_NON781711191170
- Type de montageVisage en C / Base amovible
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité