Aperçu
- Offre des arrangements de montage alternatifs pour les applications lourdes
- Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales
- L’acier moulé ou d’autres bases spéciales ont généralement des trous percés
- Fractionnement Cooper
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre14 à 15 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.9375 po
- Longueur totale16.7500 po
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale10.7500 po
- Type de serviceService intensif
- Largeur de la base6 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale5.3125 po
- Type de jointTriple lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale62940 lbf
- Capacité de charge statique radiale77550 lbf
- Type de lubrificationGraisse
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Série02
- Roulement de rechange02 B 303 EX
- Poids72.82 lb
- Rpm max.2520 tr/min
- CUP_NON7316579392181
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller