Aperçu
Spécifications
- Type de réducteurConcentrique en ligne
- Ratio3.206:1
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée0.6250 po
- RéductionDouble
- MontageMontage à bride
- Taille du réducteur du fabricant03
- Matériau du boîtierFonte
- Débit maximal tr/minEntrée 1093.750 à 3500 tr/min
- Couple de sortie maximal365 po-lb à 500 tr/min
- Puissance d’entrée maximale6.500 ch à 3500 tr/min
- Normes respectéesAGMA, ISO
- Longueur du boîtier8.43 po
- CUP_NON782934057472
- Poids71.28 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation