Aperçu
Spécifications
- Norme de filetageEIG
- Débit minimum3 pcm
- Sexe de la connexionFemme
- ActionnementÉlectrique
- ActionDirectement
- Débit maximum25 pcm
- Température de fonctionnement maximale240 °F
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Milieu de fonctionnementAir
- Taille du portSAE 10 (7/8–14 UNF)
- Type de débitmètreDébit
- Type de raccord d’extrémitéFileté