Motion
AD08 SPSO 16S
Sous-plaques de vanne D08 - Aluminium, ports SAE 16 , emplacement latéral
N° D’ARTICLE MI00802658
N° MFRAD08 SPSO 16S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sous-plaques de vanne D08 - Aluminium, ports SAE 16 , emplacement latéral
N° D’ARTICLE MI00802658
N° MFRAD08 SPSO 16S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AD08-SP-S-O-16S SOUS-PLATE
  • Construction en aluminium
  • Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)

Spécifications

  • Matériel
    Aluminium
  • Ports
    SAE 16
  • Emplacement du port
    Côté
  • Pression maximale
    3000 psi
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif