451 20/1 A WR

Hub City (RRX)
451 20/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 451 20/1 A - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale de 4.50 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI00802745
N° MFR451 20/1 A WR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
451 20/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 451 20/1 A - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale de 4.50 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI00802745
N° MFR451 20/1 A WR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
451-A-20:1 RÉDUCTEUR DE GRAVES
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage

Spécifications

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    20:1
  • Puissance d’entrée maximale
    11.100 ch à 1750 tr/min
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Type de sortie
    Solide
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Style
    A
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6632 po-lb
  • Facteur de service
    1.0
  • Série
    450
  • Taille du réducteur du fabricant
    451
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
    RATIO=20/1|TYLE=A
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-64602
  • Numéro CUP du fabricant
    662798051765
  • CUP_NON
    662798051765
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    102.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif