02BCP408EXAT

Cooper
02BCP408EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 4-1/2 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00802966
N° MFR02BCP408EXAT
Prix10,284.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BCP408EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 4-1/2 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00802966
N° MFR02BCP408EXAT
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
Prix10,284.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
02BCP408EX PIL NOIR
  • Offre des arrangements de montage alternatifs pour les applications lourdes
  • Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales
  • L’acier moulé ou d’autres bases spéciales ont généralement des trous percés
  • Fractionnement Cooper

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17-0,5000 à 18.1875 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.3750 po
  • Longueur totale
    20.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    14.7500 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    7 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    6.3750 po
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    102100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    131100 lbf
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Série
    02
  • Roulement de rechange
    02 B 408 EX
  • Poids
    166.8 lb
  • Rpm max.
    1820 tr/min
  • CUP_NON
    7316577552723
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif