Motion
2209J

NSK
2209J

Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 23 mm
N° D’ARTICLE MI00803422
N° MFR2209J
Prix243.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
2209J

Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 23 mm
N° D’ARTICLE MI00803422
N° MFR2209J
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
Prix243.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CAGE EN ACIER BRG 2209J

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176031083
  • CUP_NON
    029176031083
  • Description
    CAGE EN ACIER BRG 2209J
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2209J
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 2209J offre un alésage droit de 45 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur de 23 mm; utilisé dans les charges industrielles moyennes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif