Motion
V93300TF-B
Moteur CC - Blessure de shunt, CC, 90 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00803637
N° MFRV93300TF-B
Prix2,913.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CC - Blessure de shunt, CC, 90 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00803637
N° MFRV93300TF-B
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
Prix2,913.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR CC V93300TF-B

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Type de moteur
    BS
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Tension de champ c.c.
    50/100 V
  • Diamètre de l’arbre
    5/8 po
  • Longueur de l’arbre
    1.94 po
  • Dimension C de la longueur totale
    13-1/4 po
  • Type de montage de bride
    Visage C
  • Poids
    23 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    781711667477
  • CUP_NON
    781711667477
  • Numéro de catalogue du fabricant
    66747
  • Type de montage
    Visage en C/monté sur pied

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif