Motion
02BCP508EXAT

Cooper
02BCP508EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 5-1/2 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00803651
N° MFR02BCP508EXAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BCP508EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 5-1/2 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00803651
N° MFR02BCP508EXAT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
02BCP508EX PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    5-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    21 à 22 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    8.0000 po
  • Longueur totale
    24.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    18.1250 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    7 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    7.3750 po
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    136700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    181600 lbf
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Série
    02
  • Roulement de rechange
    02 B 508 EX
  • Poids
    380.73 lb
  • Rpm max.
    1450 tr/min
  • CUP_NON
    7316577866011
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif