Aperçu
Spécifications
- Type de réducteurConcentrique en ligne
- Ratio2.039:1
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée0.6250 po
- RéductionDouble
- MontageMontage à bride
- Taille du réducteur du fabricant04
- Matériau du boîtierFonte
- Débit maximal tr/minEntrée 1944.440 à 3500 tr/min
- Couple de sortie maximal744 po-lb à 500 tr/min
- Puissance d’entrée maximale13.800 ch à 3500 tr/min
- Normes respectéesAGMA, ISO
- Longueur du boîtier8.94 po
- CUP_NON782934058431
- Poids93.96 lb