AD05P023P
Collecteur de soupapes D05 - Aluminium, poste 2 , espacement de soupape 3-1/4 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI00803840
N° MFRAD05P023P
Prix293.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D05 - Aluminium, poste 2 , espacement de soupape 3-1/4 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI00803840
N° MFRAD05P023P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix293.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR AD05-P-02-3-P
  • Construction en aluminium billetté
  • Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite
  • Fabricant : Daman

Spécifications

  • Matériel
    Aluminium
  • Stations
    2
  • Cavités de secours
    Aucun
  • Espacement de la vanne
    3-1/4 po
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif