Motion
AD08P025S
Collecteur de soupapes D08 - Aluminium, poste 2 , espacement de soupape 5 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI00803920
N° MFRAD08P025S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D08 - Aluminium, poste 2 , espacement de soupape 5 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI00803920
N° MFRAD08P025S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR AD08-P-02-5-S
  • Construction en aluminium billetté
  • Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2) pour collecteur de circuit parallèle à débit standard ou C-16-2 pour collecteur de circuit parallèle à haut débit
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite

Spécifications

  • Matériel
    Aluminium
  • Stations
    2
  • Cavités de secours
    Aucun
  • Espacement de la vanne
    5 po
  • Un port
    SAE 16
  • Port B
    SAE 16
  • Port P
    SAE 16
  • Port T
    SAE 20
  • Orifice de drainage externe
    SAE 8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif