Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
04UCFN2A2.5AB

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 2.552:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, montage à bride, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00803923
N° MFR04UCFN2A2.5AB

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
04UCFN2A2.5A B ULTRAMITE 2.552:1

Spécifications

  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Ratio
    2.552:1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Réduction
    Double
  • Montage
    Montage à bride
  • Taille du réducteur du fabricant
    04
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 1400.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    775 po-lb à 500 tr/min
  • Puissance d’entrée maximale
    12.700 ch à 3500 tr/min
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • Longueur du boîtier
    8.94 po
  • CUP_NON
    782934058516
  • Poids
    93.96 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif