Aperçu
Spécifications
- Conception du typeEngrenage rotatif
- Débit maximum10.0 gal/min
- Pression maximale150 psi
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1/2 po NPT
- Matériau du corps de pompeBronze
- Matériaux mouillésBronze, acier inoxydable
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Vérifier le matériau du siègeLaiton
- Matériau du joint toriqueViton
- Joint d’étanchéitéEmballage
- OptionsBuna Lip ou Viton Lip. Joint torique enrobant de silicone Teflon en option.