Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Direction du débit3-Way
- Nombre de pilotesDouble pilote
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+35 à +125 psi
- Largeur totale3/4 po
- Hauteur totale1-1/4 po
- Pression de fonctionnement maximale+125 psi
- Port 1 taille/type1/8 NPTF
- Matériau du corpsAluminium
- Longueur totale1-59/64 po