Aperçu
- Construction en fonte ductile
- Valeur nominale jusqu’à 5,000 psi
- Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
- Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite
Spécifications
- MatérielFer D05—Ductile
- Stations3
- Cavités de secoursAucun
- Espacement de la vanne3-1/4 po
- Un port1/2 NPT
- Port B1/2 NPT
- Port P3/4 NPT
- Port T3/4 NPT