Motion
02BC200EX

Cooper
02BC200EX

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 2 po de diamètre extérieur, 5.3126 po de diamètre extérieur, 4.4882 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00804154
N° MFR02BC200EX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BC200EX

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 2 po de diamètre extérieur, 5.3126 po de diamètre extérieur, 4.4882 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00804154
N° MFR02BC200EX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
02BC200EX CARTOUCHE

Spécifications

  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Type d’expansion
    Expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    67-1/2 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    119 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    125 kN
  • Rpm max.
    4350 tr/min
  • Largeur de l’anneau extérieur
    35 mm
  • Série
    02
  • Palier fendu de rechange seulement
    02B200EX
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    02BCP200EX
  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Poids
    14.15 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif