Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENT DE MANCHON EN TEFLON AF1012-12
Spécifications
- Type de roulement de manchonManche unie
- Matériau du roulementPOM renforcé de PTFE
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Longueur totale1.5000 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Valeur PV maximale8000
- Valeur V max.300 fp/min
- Spécification du matérielBOSTONE
- Poids0.01 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité