Motion
C2-2R

Mead
C2-2R

Vanne pneumatique - Corps à orifice, 5 ports, 3 positions, Double pilote
N° D’ARTICLE MI00804226
N° MFRC2-2R
Prix1,324.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
C2-2R

Vanne pneumatique - Corps à orifice, 5 ports, 3 positions, Double pilote
N° D’ARTICLE MI00804226
N° MFRC2-2R
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
Prix1,324.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE C2-2R (ANCIENNE 425-02 PRS)

Spécifications

  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de pilotes
    Double pilote
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.75 Cv
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +120 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +212 °F
  • Largeur totale
    2 po
  • Hauteur totale
    2-1/4 po
  • Temps de réponse
    30 à 40 ms
  • Pression de fonctionnement maximale
    +120 psi
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT
  • Port 2 Taille/Type
    1/8 NPT (pilote)
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Longueur totale
    7-1/32 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif