Motion
FAF712-12
Roulement, type bridé, plastique téflon, DI 7/16"
N° D’ARTICLE MI00804429
N° MFRFAF712-12
Prix45.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, type bridé, plastique téflon, DI 7/16"
N° D’ARTICLE MI00804429
N° MFRFAF712-12
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
Prix45.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE BRIDE EN TEFLON FAF712-12

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Matériau du roulement
    POM renforcé de PTFE
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Diamètre de la bride
    1.0000 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Valeur PV maximale
    8000
  • Valeur V max.
    300 fp/min
  • Spécification du matériel
    BOSTonE, Celcon, Delrin
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif