Aperçu
Spécifications
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Matériau du roulementPOM renforcé de PTFE
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Longueur totale2.0000 po
- Diamètre de la bride1.5000 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Valeur PV maximale8000
- Valeur V max.300 fp/min
- Spécification du matérielBOSTonE, Celcon, Delrin
- CUP_NON781711575949
- Poids0.05 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride