Aperçu
Description du fabricant
02BC211EX CARTOUCHE
Spécifications
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Type d’expansionExpansion
- Largeur de la bague intérieure3.2520 po
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Capacité de charge dynamique radiale229 kN
- Capacité de charge statique radiale268 kN
- Rpm max.3080 tr/min
- Largeur de l’anneau extérieur46.1 mm
- Série02
- Palier fendu de rechange seulement02B211EX
- Bloc d’oreiller complet de rechange02BCP211EX
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Poids30.25 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité