Motion
454 50/1 A WR 213TC

Hub City (RRX)
454 50/1 A WR 213TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 454 50/1 A WR 213TC - réduction unique, 50:1 rapport, distance centrale de 4.50 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.3750 po, cadre de 213TC po
N° D’ARTICLE MI00804528
N° MFR454 50/1 A WR 213TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
454 50/1 A WR 213TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 454 50/1 A WR 213TC - réduction unique, 50:1 rapport, distance centrale de 4.50 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.3750 po, cadre de 213TC po
N° D’ARTICLE MI00804528
N° MFR454 50/1 A WR 213TC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 454-A-50:1 213TC
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage

Spécifications

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    50:1
  • Puissance d’entrée maximale
    5.000 ch à 1750 tr/min
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Type de sortie
    Solide
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Style
    A
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6356 po-lb
  • Facteur de service
    1.0
  • Série
    450
  • Taille du réducteur du fabricant
    454
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
    RATIO=50/1|TYLE=A|FS=213TC
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-64710
  • Numéro CUP du fabricant
    662798052847
  • CUP_NON
    662798052847
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    112.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif