Motion
02BC212EX

Cooper
02BC212EX

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 2-3/4 po de diamètre extérieur, 7 po de diamètre extérieur, 5.5118 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00804566
N° MFR02BC212EX
Prix4,714.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BC212EX

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 2-3/4 po de diamètre extérieur, 7 po de diamètre extérieur, 5.5118 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00804566
N° MFR02BC212EX

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,714.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
02BC212EX CARTOUCHE

Spécifications

  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/4 po
  • Type d’expansion
    Expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    3.2520 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    229 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    268 kN
  • Rpm max.
    3080 tr/min
  • Largeur de l’anneau extérieur
    46.1 mm
  • Série
    02
  • Palier fendu de rechange seulement
    02B212EX
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    02BCP212EX
  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Poids
    30.03 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif