Aperçu
Spécifications
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Matériau du roulementNylon rempli de molybdène
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Longueur totale1.0000 po
- Diamètre de la bride0.8750 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Valeur PV maximale4000
- Valeur V max.300 fp/min
- Spécification du matérielBOSTonE, Nylatron GS
- Poids0.01 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride