Motion
FGS812-16
Roulement, type à bride, plastique Nylatron, DI 1/2 po
N° D’ARTICLE MI00804634
N° MFRFGS812-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, type à bride, plastique Nylatron, DI 1/2 po
N° D’ARTICLE MI00804634
N° MFRFGS812-16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE BRIDE EN NYLON FGS812-16

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Matériau du roulement
    Nylon rempli de molybdène
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Diamètre de la bride
    1.0000 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Valeur PV maximale
    4000
  • Valeur V max.
    300 fp/min
  • Spécification du matériel
    BOSTonE, Nylatron GS
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif