Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENT DE BRIDE EN NYLON FGS912-16
Spécifications
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Matériau du roulementNylon rempli de molybdène
- Diamètre à l’alésage0.5625 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Longueur totale2.0000 po
- Diamètre de la bride1.0000 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Valeur PV maximale4000
- Valeur V max.300 fp/min
- Spécification du matérielBOSTonE, Nylatron GS
- Poids0.02 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité